Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND CONTROLS 21118-112 statisk trykksonde 6 tommer med piggene | AB9PHQ 2EJN6

CLEVELAND CONTROLS 21118-112 Statisk trykksonde 6 tommers pigg

På lager
Vare: AB9PHQ Modell: 21118-112Kryssreferanse: 2EJN6
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk trykksonde
Utvendig lengde1-1 / 4 tommer
Monteringsstørrelse1/4
Flens Dia.1-1 / 2 "
Innsettingslengde6 inn.
Monteringsflens4 hull
Montering Hole Center til Center1"
Monteringshull Dia.3 / 16 "
Total lengde7.25 "
typenaspirasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
CLEVELAND CONTROLS 21397 Statisk trykksondeinnsetting 1 1/2 In | AB9PGV 2EJK2 213973.25 "51NOK
CLEVELAND CONTROLS 21398 Statisk trykksondeinnsetting 3 1/2 In | AB9PGW 2EJK4 213985.25 "48NOK
CLEVELAND CONTROLS 21400 Statisk trykksondeinnsetting 7 1/2 In | AB9PGZ 2EJK8 214009.25 "58NOK
CLEVELAND CONTROLS 21119 Statisk trykksondeinnsetting 8 In | AB9PHA 2EJK9 211199.25 "58NOK
CLEVELAND CONTROLS 21397-112 statisk trykksonde 1 1/2 tommer med piggene | AB9PHK 2EJN1 21397-1123.25 "95NOK
CLEVELAND CONTROLS 21116-112 statisk trykksonde 2 tommer med piggene | AB9PHL 2EJN2 21116-1123.25 "77NOK
CLEVELAND CONTROLS 21398-112 statisk trykksonde 3 1/2 tommer pigget | AB9PHM 2EJN3 21398-1125.25 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21118-112 Statisk trykksonde 6 tommers pigg
84NOK / enhet