Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C23145 Jobber Bit 3/8 Tommer høyhastighets stål | AB9CNF 2BR29

CLE-LINE C23145 Jobber Bit 3/8 tommer høyhastighets stål

På lager
Vare: AB9CNF Modell: C23145Kryssreferanse: 2BR29
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.375 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.625 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1801
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
CLE-LINE C18000 Jobber Bit 1/16 Tommer høyhastighets stål | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Brøkdel tommerSvart gull7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "22NOK
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 tommer høyhastighets stål | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Brøkdel tommerSvart gull1"18782"5 / 64 "24NOK
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 Tommer høyhastighets stål | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Brøkdel tommerSvart gull1.25 "18782.25 "3 / 32 "25NOK
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 Tommer Høyhastighets stål | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Brøkdel tommerSvart gull1.5 "18782.625 "7 / 64 "26NOK
CLE-LINE C18004 Jobber Bit 1/8 Tommer høyhastighets stål | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Brøkdel tommerSvart gull1.625 "18782.75 "1 / 8 "27NOK
CLE-LINE C18005 Jobber Bits 9/64 tommer høyhastighets stål | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Brøkdel tommerSvart gull1.75 "18782.875 "9 / 64 "30NOK
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 Tommer høyhastighets stål | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Brøkdel tommerSvart gull2"18783.125 "5 / 32 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C23145 Jobber Bit 3/8 tommer høyhastighets stål
93NOK / enhet