Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21947 skruemaskinborsett 60 deler høyhastighets stål svart oksid | AD6UBQ 4AK22

CLE-LINE C21947 skruemaskinborsett 60 deler høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AD6UBQ Modell: C21947Kryssref: 4AK22
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
2 028 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemaskinboresett
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1896
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker60
PunkttypeSplittpunkt
Størrelser inkludert# 1 til # 60 med metallveske
typenstandard
Ledningsstørrelse#1 til #60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CLE-LINE C21133 skruemaskinborsett 29 deler høyhastighets stål svart oksid | AD6UBP 4AK21 C21133291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske2 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21947 skruemaskinborsett 60 deler høyhastighets stål svart oksid
2 028 NOK / enhet