Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21133 skruemaskinborsett 29 deler høyhastighets stål svart oksid | AD6UBP 4AK21

CLE-LINE C21133 skruemaskinborsett 29 deler høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AD6UBP Modell: C21133Kryssref: 4AK21
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
2 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemaskinboresett
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse1/16 til 1/2 av 64-tallet
KlasseHeavy Duty
Liste nummer1896
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker29
PunkttypeSplittpunkt
Størrelser inkludert1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 Og 1/2 "Med metallveske
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
CLE-LINE C21947 skruemaskinborsett 60 deler høyhastighets stål svart oksid | AD6UBQ 4AK22 C2194760# 1 til # 60 med metallveske2 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21133 skruemaskinborsett 29 deler høyhastighets stål svart oksid
2 225 NOK / enhet