CELLTREAT 229655 Petriskål 150 x 20 mm 25 til 28 ml PK100 | AG9GJT 20AR69

CELLTREAT 229655 petriskål 150 x 20 mm 25 til 28 ml PK100

Vare: AG9GJT Modell: 229655Kryssreferanse: 20AR69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPetriskål
Kulturområde per brønn143cm2
Dimensjoner150 mm x 20
Materialepolystyren
Volumkapasitet25 til 28 ml
Arbeidsvolum per brønn25 til 28 ml

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9854
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)76.71
Skipets bredde (cm)36.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall brønner: 1

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerPris
CELLTREAT 229623 Petriskål 100 x 20 mm 15 til 16mL PK300 | AG9GJR 20AR68 229623100 mm x 201 725 NOK
CELLTREAT 229653 Petriskål 150 x 20 mm 25 til 28mL PK100 | AG9GJW 20AR88 229653150 mm x 201 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229655 petriskål 150 x 20 mm 25 til 28 ml PK100