Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21161 Mekanikk Lengde borkronesett, svart oksid, 135 grader. Drill Bit Point Vinkel, Split Point | CQ8YUB 50AX95

CLE-LINE C21161 Mekanikk Lengde borkronesett, svart oksid, 135 grader. Drill Bit Point Vinkel, Split Point

På lager
Vare: CQ8YUB Modell: C21161Kryssreferanse: 50AX95
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillbit-sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakListe nummerStørrelser inkludertPris
CLE-LINE C21162 Mekanikkborsett 29 deler høyhastighetsstål 135 grader | AD7RQJ 4GB66 C21162Svart og gullMekanikkborsett18751/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 og 1/2 "2 745 NOK
CLE-LINE C21165 Mekanikkborsett 29 stk. | AH7NMB 36XE46 C21165Svart gullMekanikkborsett1875R1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"3 049 NOK
CLE-LINE C18626 Mekanikk Lengde borkronesett, 1.00 mm minste borkronestørrelse, 11 borkroner | CQ8YTV 50AX70 C18626-Drillbit-sett--574NOK
CLE-LINE C21160 Mekanikk lengde borkronesett, 1/16 tommer minste borkronestørrelse, 15 borkroner | CQ8YTW 4GB65 C21160-Drillbit-sett--1 470 NOK
CLE-LINE C21163 Mekanikk lengde borkronesett, 1/16 tommer minste borkronestørrelse, 29 borkroner | CQ8YTX 4GB64 C21163-Drillbit-sett--2 594 NOK
CLE-LINE C22310 Mekanikk lengde borkronesett, 1/16 tommer minste borkronestørrelse, 4 borkroner | CQ8YTY 439H34 C22310-Drillbit-sett--186NOK
CLE-LINE C22309 Mekanikk lengde borkronesett, 1/16 tommer minste borkronestørrelse, 6 borkroner | CQ8YTZ 439H33 C22309-Drillbit-sett--398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21161 Mekanikk Lengde borkronesett, svart oksid, 135 grader. Drill Bit Point Vinkel, Split Point
1 663 NOK / enhet