Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9CZL 1TPE3

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia

På lager
Vare: CQ9CZL Modell: C19000Kryssref.: 1TPE3
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C19000 Flute Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 1 1/2 Inch Flute Length, 3/16 Inch Shank Dia
85NOK / enhet