Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 29609062 Borkrone Redusert skaft 29/32 tommer | AH9TWB 41AP97

CJT KOOLCARB 29609062 Borkrone Redusert skaft 29/32 tommer

På lager
Vare: AH9TWB Modell: 29609062Kryssreferanse: 41AP97

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.9062
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse29 / 32 "
FinishTinn
Fløytelengde124mm
KlasseHigh Performance
MaterialeHårdmetall
Total lengde187mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende, finslipt, helisk lettelse
Shank Dia.57 / 64 "
Størrelser inkludert29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 29602500 Borkrone Redusert skaft 1/4 tomme | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Brøkdel tommer39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "2 262 NOK
CJT KOOLCARB 29602570 Borkrone Reduser skaft 3-15/16 tommers lengde | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Brev39mm100mm1 / 4 "F2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602656 Drill Bit Reduce Shank 17/64 inch | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Brøkdel tommer40mm4"1 / 4 "17 / 64 "2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602756 Bor, Redusert skaft 7.00 mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756Metric40mm4"6.50mm7.00mm2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29602812 Borkrone Redusert skaft 9/32 tommer | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Brøkdel tommer40mm4"17 / 64 "9 / 32 "2 430 NOK
CJT KOOLCARB 29602969 Borkrone Redusert skaft 19/64 tommer | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Brøkdel tommer1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "2 119 NOK
CJT KOOLCARB 29603125 Borkrone Redusert skaft 5/16 tommer | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Brøkdel tommer1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "2 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 29609062 Borkrone Redusert skaft 29/32 tommer
3 230 NOK / enhet