Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Lengde Bor Rett Fløyte 3/8 Tommer | AH9TKT 41AM80

CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Lengde Bor Rett Fløyte 3/8 tomme

På lager
Vare: AH9TKT Modell: 17603750Kryssreferanse: 41AM80

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse3 / 8 "
FinishTinn
Fløytelengde3.625 "
MaterialeHårdmetall
Total lengde6.031 "
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeHoned Edge
Shank Dia.23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "4 235 NOK
CJT KOOLCARB 17602188 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "3 651 NOK
CJT KOOLCARB 17602500 Jobber Length Drill Straight Flute 1/4 inch | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "3 489 NOK
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "3 489 NOK
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "3 457 NOK
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "3 489 NOK
CJT KOOLCARB 17604375 Jobber Lengde Drill Rett Fløyte | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "3 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Lengde Bor Rett Fløyte 3/8 tomme
3 647 NOK / enhet