Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L drill rett fløyte 13/32 tommer | AH9TJA 41AM41

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Drill Rett Fløyte 13/32 Tommer

På lager
Vare: AH9TJA Modell: 17404062Kryssreferanse: 41AM41
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
3 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4062
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse13 / 32 "
Finishubestrøket
Fløytelengde4 1 / 16 "
MaterialeFast karbid
Total lengde6.5 "
Pekevinkel125 Degrees
Punkttype4 Fasett tynnet
Shank Dia.13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.142
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 17401250 konisk lengde bor rett fløyte 1/8 tommer | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Brøkdel tommer1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "2 477 NOK
CJT KOOLCARB 17401406 konisk lengde bor rett fløyte 9/64 tommer | AH9THB 41AM19 174014060.1406Brøkdel tommer2"4.437 "9 / 64 "2 638 NOK
CJT KOOLCARB 17401562 konisk lengde bor rett fløyte 5/32 tommer | AH9THC 41AM20 174015620.1562Brøkdel tommer2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "2 639 NOK
CJT KOOLCARB 17401575 Konisk Lengde Bor Rett Fløyte 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575Metric56.3mm118.2mm4.00mm2 639 NOK
CJT KOOLCARB 17401719 Konisk lengdebor Rett fløyte 125 grader | AH9THE 41AM22 174017190.1719Brøkdel tommer2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "2 638 NOK
CJT KOOLCARB 17401772 Konisk lengde Bor Rett rille 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772Metric66.7mm127mm4.50mm2 638 NOK
CJT KOOLCARB 17401875 konisk lengde bor rett fløyte 3/16 tommer | AH9THG 41AM24 174018750.1875Brøkdel tommer2.625 "5"3 / 16 "2 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Drill Rett Fløyte 13/32 Tommer
3 600 NOK / enhet