Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CJT KOOLCARB 11005938 Skrumaskinborbit Lengde 19/32in. | AH9QVU 41AD22

CJT KOOLCARB 11005938 Skrumaskinborbit Lengde 19/32in.

På lager
Vare: AH9QVU Modell: 11005938Kryssref: 41AD22

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
774NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor
Desimal ekvivalent0.5938
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse19 / 32 "
Finishubestrøket
Fløytelengde2.625 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHårdmetall
Total lengde4.125 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeCam lettet
Shank Dia.19 / 32 "
Størrelser inkludert19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1179
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CJT KOOLCARB 11001250 Skrumaskin Borbit Lengde 1/8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Brøkdel tommer22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "220NOK
CJT KOOLCARB 11001378 Skrumaskinborbit Lengde 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378Metric1"52mm3.50mm3.50mm231NOK
CJT KOOLCARB 11001406 Skrumaskinborbit Lengde 9/64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Brøkdel tommer1"52mm9 / 64 "9 / 64 "194NOK
CJT KOOLCARB 11001562 Skrumaskin Borbit Lengde 5/32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Brøkdel tommer1"52mm5 / 32 "5 / 32 "234NOK
CJT KOOLCARB 11001575 Skrumaskin Borbit Lengde 4.00mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575Metric1"52mm4.00mm4.00mm225NOK
CJT KOOLCARB 11001719 Skrumaskinborbit Lengde 11/64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Brøkdel tommer1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "215NOK
CJT KOOLCARB 11001772 Skrumaskin Borbit Lengde 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772Metric1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CJT KOOLCARB 11005938 Skrumaskinborbit Lengde 19/32in.
774NOK / enhet