Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 88336 Precision Insert, British Thread, Bsp, 1 13/64 Inch Drill, 1.312 Inch Length, 4PK | AF9PPH 30PH33

CHRISLYNN 88336 Presisjonsinnsats, britisk gjenge, Bsp, 1 13/64 tommers bor, 1.312 tommers lengde, 4PK

På lager
Vare: AF9PPH Modell: 88336Kryssreferanse: 30PH33
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
599NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBSP gjengerinnsats
Borestørrelse1 13 / 64 "
Sett inn lengde1.312 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse7/8-14 BSP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 88336 Presisjonsinnsats, britisk gjenge, Bsp, 1 13/64 tommers bor, 1.312 tommers lengde, 4PK
599NOK /pakke