Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84665 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 13/32 tommers bor, 15 mm lengde, 50 PK | AG9AQH 4184-10CN-150 / MA3329-161 / 15103

CHRISLYNN 84665 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 13/32 tommers bor, 15 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AG9AQH Modell: 84665Kryssref.: 4184-10CN-150 / MA3329-161 / 15103

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse13 / 32 "
Sett inn lengde15mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 4184-10CN-150
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3329-161
    • Kryssreferanse for rekyl: 15103

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84665 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 13/32 tommers bor, 15 mm lengde, 50 PK
148NOK /pakke