Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84586 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 31/32 tommers bor, 24 mm lengde, 15 PK | AG9ANB 5266-24CN-240 / MA3329-128 / 17242

CHRISLYNN 84586 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 31/32 tommers bor, 24 mm lengde, 15 PK

På lager
Vare: AG9ANB Modell: 84586Kryssref.: 5266-24CN-240 / MA3329-128 / 17242

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse31 / 32 "
Sett inn lengde24mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM24 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 5266-24CN-240
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3329-128
    • Kryssreferanse for rekyl: 17242

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84586 Presisjonslåseinnsats, metrisk, bulk, 31/32 tommers bor, 24 mm lengde, 15 PK
187NOK /pakke