Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84468 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 29/64 tommers bor, 33 mm lengde, 50 PK | AG9AJX 1084-11CN-330 / 5116

CHRISLYNN 84468 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 29/64 tommers bor, 33 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AG9AJX Modell: 84468Cross Ref: 1084-11CN-330 /5116

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk gratis løpende innsats
Borestørrelse29 / 64 "
Sett inn lengde33mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM11 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 1084-11CN-330
    • Kryssreferanse for rekyl: 5116

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84468 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 29/64 tommers bor, 33 mm lengde, 50 PK
156NOK /pakke