Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 84372 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 35Mm Length, 50PK | AG9AGN 3745-14CN-350 / MA3279-265 / 7145

CHRISLYNN 84372 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 9/16 tommers bor, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AG9AGN Modell: 84372Kryssref.: 3745-14CN-350 / MA3279-265 / 7145

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk gratis løpende innsats
Borestørrelse9 / 16 "
Sett inn lengde35mm
Materiale304 rustfritt stål
TrådstørrelseM14 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.49
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helicoil Cross Reference: 3745-14CN-350
    • Militærstandard kryssreferanse: MA3279-265
    • Kryssreferanse for rekyl: 7145

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 84372 presisjonsinnsats, frittgående, metrisk, bulk, 9/16 tommers bor, 35 mm lengde, 50 PK
163NOK /pakke