Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 83632 Precision britisk gjengeinnsats, Bsf, 49/64 tommers bor, 1.125 tommers lengde, 4PK | AF9PNY 30PH24

CHRISLYNN 83632 Precision British Thread Insert, Bsf, 49/64 tommers bor, 1.125 tommers lengde, 4PK

På lager
Vare: AF9PNY Modell: 83632Kryssreferanse: 30PH24
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
759NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBSF gjengerinnsats
Borestørrelse49 / 64 "
Sett inn lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse3/4-12 BSF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 83632 Precision British Thread Insert, Bsf, 49/64 tommers bor, 1.125 tommers lengde, 4PK
759NOK /pakke