Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHRISLYNN 83303-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 1 3/8 Inch Drill, 2.063 Inch Length | AF9PGD 30PF45

CHRISLYNN 83303-1.5L Precision 8 Pitch låseinnsats, 1 3/8 tommers bor, 2.063 tommers lengde

På lager
Vare: AF9PGD Modell: 83303-1.5LKryssreferanse: 30PF45
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
941NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseinnsats
Borestørrelse1 3 / 8 "
Sett inn lengde2.063 "
Materiale304 rustfritt stål
Trådstørrelse1 3 / 8-8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7320205060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHRISLYNN 83303-1.5L Precision 8 Pitch låseinnsats, 1 3/8 tommers bor, 2.063 tommers lengde
941NOK / enhet