Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 nåleskaler 1-5 / 16 tommers slag 16 Cfm | AC6DMD 33E883

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 nåleskaler 1-5/16 tommers slag 16 Cfm

På lager
Vare: AC6DMD Modell: CP7125Kryssreferanse: 33E883
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
3 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåle Scaler
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.6
Slag per minutt4000
CFM @ full belastning16
utformingPistol
Dutygeneral
HåndtakstypePistol
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde12.75 "
Nødvendig trykk90 psi
Slaglengde1-5 / 16 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.51
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Huslås (justerbar krage)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyHåndtakstypeMin. SlangestørrelsePris
CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Nålescaler 1-7 / 64 tommers slag 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990 CP9356NS18 "3 / 8 "PT3.5460013.9IndustriellRett1 / 2 "5 524 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 nåleskaler 1-5/16 tommers slag 16 Cfm
3 795 NOK / enhet