Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Nålescaler 1-7 / 64 tommers slag 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS nåleskaler 1-7/64 tommers slag 13.9 Cfm

På lager
Vare: AA2VJZ Modell: CP9356NSKryssreferanse: 11C990
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
5 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåle Scaler
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
Slag per minutt4600
CFM @ full belastning13.9
DutyIndustriell
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde18 "
Nødvendig trykk90 psi
Shank1/2 "Firkant
Slaglengde1-7 / 64 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1365
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8467195090
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Huslås (nål)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttCFM @ full belastningDutyHåndtakstypeMin. SlangestørrelsePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7125 nåleskaler 1-5 / 16 tommers slag 16 Cfm | AC6DMD 33E883 CP712512.75 "1 / 4 "PT4.6400016generalPistol3 / 8 "3 795 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS nåleskaler 1-7/64 tommers slag 13.9 Cfm
5 524 NOK / enhet