Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC 8940168328 Tune Up Kit | CQ8XKR 42NA61

CHICAGO PNEUMATIC 8940168328 Tune Up Kit

På lager
Vare: CQ8XKR Modell: 8940168328Kryssreferanse: 42NA61

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTune Up Kit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CHICAGO PNEUMATIC 8940169810 Tune Up Kit | CQ8XKN 35TU04 8940169810Tune Up Kit555NOK
CHICAGO PNEUMATIC 8940171161 Tune Up Kit | CQ8XKP 42NA57 8940171161Tune Up Kit292NOK
CHICAGO PNEUMATIC 2050530943 Tune Up Kit | CQ8XKQ 42NA33 2050530943Tune Up Kit486NOK
CHICAGO PNEUMATIC 8940168415 Tune Up Kit | CQ8XKT 42NA59 8940168415Tune Up Kit1 993 NOK
CHICAGO PNEUMATIC 2050562663 Tune Up Kit | CQ8XKU 42NA49 2050562663Tune Up Kit951NOK
CHICAGO PNEUMATIC 8940172027 Tune Up Kit | CQ8XKV 42NA56 8940172027Tune Up Kit1 218 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CA149746 Tune Up Kit | CQ8XKW 24KP11 CA149746Tune Up Kit1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC 8940168328 Tune Up Kit
1 635 NOK / enhet