Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 48816 Skrumaskinbor Høyhastighetsstål Brgt Størrelse P 118 Deg | AB2HCV 1M003

CHICAGO-LATROBE 48816 skruemaskinbor høyhastighets stålbrgt størrelse P 118 grader

På lager
Vare: AB2HCV Modell: 48816Kryssreferanse: 1M003

Få tak i det Mai 20, mandag
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.3230
DimensjonstypeBrev
Drill Point118 grader
FinishBright
Fløytelengde1 11 / 16 "
KlasseGenerelt formål
BokstavstørrelseP
Liste nummer157
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2 15 / 16 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.323 "
StørrelseP
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDesimal ekvivalentDimensjonstypePunkttypeShank Dia.StørrelseLedningsstørrelseFinishPris
CHICAGO-LATROBE 48504 skruemaskinborliste # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Brøkdel tommerGenerelt formål1.5875mm1 / 16 "-Bright29NOK
CHICAGO-LATROBE 48505 Skrumaskin Drill List # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Brøkdel tommerGenerelt formål1.9837mm5 / 64 "-Bright29NOK
CHICAGO-LATROBE 48506 skruemaskinborliste # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Brøkdel tommerGenerelt formål2.38125mm3 / 32 "-Bright30NOK
CHICAGO-LATROBE 48507 skruemaskinborliste # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Brøkdel tommerGenerelt formål2.7788mm7 / 64 "-Bright29NOK
CHICAGO-LATROBE 48508 Skruemaskinborliste # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Brøkdel tommerGenerelt formål3.175mm1 / 8 "-Bright29NOK
CHICAGO-LATROBE 48509 Skruemaskinborliste # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Brøkdel tommerGenerelt formål3.5712mm9 / 64 "-Bright30NOK
CHICAGO-LATROBE 48510 Skruemaskinborliste # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Brøkdel tommerGenerelt formål3.9675mm5 / 32 "-Bright32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48816 skruemaskinbor høyhastighets stålbrgt størrelse P 118 grader
92NOK / enhet