Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber Drill Bit Set 115pc 1/16 To 1/2in | AA9VPB 1G915

CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber borkronesett 115 stk 1/16 til 1/2in

På lager
Vare: AA9VPB Modell: 46650Kryssref.: 1G915

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
13 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer, brev, trådstørrelse
FinishRavoksid
Liste nummer550
MaterialeKoboltstål
Antall stykker115
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å
Størrelser inkludert1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeSkjærende retningDimensjonstypeShank Dia.Størrelser inkludertFinishListe nummerMaterialePris
CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber borkronesett 60-pc #1 til #60 | AB3LEV 1U202 57853SplittpunktHøyre håndLedningsstørrelse-#1 til #60Ravoksid550Koboltstål4 087 NOK
CHICAGO-LATROBE 69886 Jobber Drill Bit Set 26-pc A Til Å | AB3RPM 1V710 69886SplittpunktHøyre håndBrev-A til ÅRavoksid550Koboltstål3 970 NOK
CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Drill Set Venstrehånds 29-delers høyhastighetsstål 118 Deg | AD7JZW 4EV02 69876Konvensjonelt punktVenstre håndBrøkdel tommer1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright150LHigh Speed ​​Steel6 838 NOK
CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 To 1 / 2in | AD7JZX 4EV07 69881Konvensjonelt punktVenstre håndBrøkdel tommer1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Bright150LHigh Speed ​​Steel3 295 NOK
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber Drill Bit Set List # 550 20 Pc | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 delingspunktHøyre håndLedningsstørrelse-#61 til #80Ravoksid550Koboltstål1 746 NOK
CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 19 Pc | AF2NZA 6WTZ7 47924P3 delingspunktHøyre håndMetric-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"Svart oksid550 ASPKoboltstål2 203 NOK
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber Drill Bit Set List # 550 11 Stk | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 delingspunktHøyre håndMetric-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"Ravoksid550Koboltstål1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber borkronesett 115 stk 1/16 til 1/2in
13 628 NOK / enhet