Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 44291 Jobber Bit #21 High Speed Steel | AA9TQH 1F845

CHICAGO-LATROBE 44291 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel

På lager
Vare: AA9TQH Modell: 44291Kryssreferanse: 1F845

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.159 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishBright
Fløytelengde2.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummer150D
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3.25 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.159 "
Størrelse#21

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPekevinkelDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeKlassePris
CHICAGO-LATROBE 44087 Jobber Bit #17 High Speed ​​Steel | AA9THR 1F603 44087118 Degrees0.173 "Ledningsstørrelse0.173 "#17Svart oksid2.187 "Generelt formål43NOK
CHICAGO-LATROBE 44088 Jobber Bit #18 High Speed ​​Steel | AA9THU 1F605 44088118 Degrees0.169 "Ledningsstørrelse0.169 "#18Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44089 Jobber Bit #19 High Speed ​​Steel | AA9THW 1F607 44089118 Degrees0.166 "Ledningsstørrelse0.166 "#19Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44090 Jobber Bit #20 High Speed ​​Steel | AA9THY 1F609 44090118 Degrees0.161 "Ledningsstørrelse0.161 "#20Svart oksid2.125 "Generelt formål38NOK
CHICAGO-LATROBE 44091 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel | AA9TJA 1F611 44091118 Degrees0.159 "Ledningsstørrelse0.159 "#21Svart oksid2.125 "Generelt formål34NOK
CHICAGO-LATROBE 44092 Jobber Bit #22 High Speed ​​Steel | AA9TJC 1F613 44092118 Degrees0.157 "Ledningsstørrelse0.157 "#22Svart oksid2"Generelt formål34NOK
CHICAGO-LATROBE 44093 Jobber Bit #23 High Speed ​​Steel | AA9TJE 1F615 44093118 Degrees0.154 "Ledningsstørrelse0.154 "#23Svart oksid2"Generelt formål34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44291 Jobber Bit #21 High Speed ​​Steel
33NOK / enhet