Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 18015 3 Rod End, Blank Male, 5/16 X 3 Inch Size, 10Pk | AE2PTF 4YVG1

CHICAGO HARDWARE 18015 3 stangende, blank hann, 5/16 X 3 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AE2PTF Modell: 18015 3Kryssreferanse: 4YVG1
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
420NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom stangenden
Boss Diameter5 / 8 "
Boss tykkelse11 / 32 "
Lengde3"
Materiale1035 Varmvalset stål
Shank Dia.5 / 16 "
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeShank Dia.Pris
CHICAGO HARDWARE 18020 7 Rod End, Blank Hanne, 5/16 X 6 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTG 4YVG2 180206"5 / 16 "1 441 NOK
CHICAGO HARDWARE 18030 6 Rod End, Blank Hanne, 3/8 X 2-1/2 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTJ 4YVG4 180302.5 "3 / 8 "720NOK
CHICAGO HARDWARE 18035 1 stangende, blank hann, 3/8 X 3 tommer størrelse, 10pk | AE2PTK 4YVG5 180353"3 / 8 "919NOK
CHICAGO HARDWARE 18040 5 Rod End, Blank Hanne, 3/8 X 6 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTL 4YVG6 180406"3 / 8 "1 066 NOK
CHICAGO HARDWARE 18055 9 Rod End, Blank Hanne, 1/2 X 3-1/8 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTN 4YVG8 180553.125 "1 / 2 "1 118 NOK
CHICAGO HARDWARE 18060 3 Rod End, Blank Hanne, 1/2 X 3-1/2 tomme Størrelse, 10Pk | AE2PTP 4YVG9 180603.5 "1 / 2 "1 131 NOK
CHICAGO HARDWARE 18065 8 Rod End, Blank Hanne, 1/2 X 6 Tommer Størrelse, 10Pk | AE2PTQ 4YVH1 180656"1 / 2 "1 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18015 3 stangende, blank hann, 5/16 X 3 tommer størrelse, 10pk
420NOK /pakke