Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 16765 9 Eye Mutter, 3/8-16 X 3/8 Tommer Størrelse, Galvanisert, 10Pk | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 øyemutter, 3/8-16 X 3/8 tomme størrelse, galvanisert, 10pk

På lager
Vare: AE3DKY Modell: 16765 9Kryssreferanse: 5CJP7
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
1 121 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.625 "
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde2 11 / 64 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSlipp smidd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeform (oval)
    • Egenskaper: Boret og tappet UNC-2B, belastninger er basert på en sikkerhetsfaktor på 5 til 1

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 øyemutter, 3/8-16 X 3/8 tomme størrelse, galvanisert, 10pk
1 121 NOK /pakke