Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF Patron Messing | AB8RTZ 26Y257

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF patron messing

På lager
Vare: AB8RTZ Modell: 409-XJKABNFKryssref: 26Y257

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCartridge
Body MaterialMessing
SamsvarASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Tilkobling3/8 "kompresjon
Avløpstypenone
KranoperasjonHåndbok
KranetutStiv / svingende
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MaterialeMessing
Montering Hole Center til Center4"
Antall håndtak1
Antall hull2
ErstatningspatronMfr. Nr. 2300-XJKABNF
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde5.25 "
VentiltypeKeramisk blanding

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
CHICAGO FAUCETS 335-XJKABNF Patron Messing | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFNikkelbelagt1 622 NOK
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOPJKABNF Patron Messing | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNikkelbelagt1 566 NOK
CHICAGO FAUCETS 745-XJKABNF Patron Messing | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFNikkelbelagt1 523 NOK
CHICAGO FAUCETS 628-XJKABNF Patron Messing | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFForkrommet1 837 NOK
CHICAGO FAUCETS 333-XSLOCJKABNF Patron Messing | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-1 541 NOK
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Klo-selvlukkende patron | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-1 619 NOK
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn Compression Operating Cartridge | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-895NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF patron messing
1 594 NOK / enhet