CHERNE 303008 røykblåsersett, bensin, aluminium | AF4TPK 9JUU3

CHERNE 303008 røykblåsersett, bensin, aluminium

På lager
Vare: AF4TPK Modell: 303008Kryssref: 9JUU3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKummerrøykvifte
MotormerkeBriggs & Stratton
Drivstoff typeBensin
MaterialeAluminum
Kjøretid1 hr.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivstoffkapasitet (1/4 gal.)
    • Cherne 303008 er en røykblåser i støpt aluminium hovedsakelig designet for bruk med flytende røyk. Den kan generere opptil 3769 kubikkfot per minutt luftstrøm.
    • Denne lette bensindrevne Cherne kum røykblåseren har en maksimal drivstoffkapasitet på 1/4 gallon og er utstyrt med en Briggs & Stratton-motor.
    • Den har en 1/2-tommers skumcellepakning for å redusere vibrasjoner og gi en lekkasjefri tetning på kum. Den veier 92 lb og kan kjøre kontinuerlig i en time.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 303008 røykblåsersett, bensin, aluminium
32 534 NOK / enhet