Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMGLASS CG-3503-L-21 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -100 Deg Til 50 Deg C, Glass | CQ8RGM 21UD85

CHEMGLASS CG-3503-L-21 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -100 Deg Til 50 Deg C, Glass

På lager
Vare: CQ8RGM Modell: CG-3503-L-21Kryssref: 21UD85

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

603NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CHEMGLASS CG-3508-N-02 Termometer, 25 mm I mmersion, -10 Deg Til 250 Deg C, Glass, Mineral Spirit-Filled | CQ8RGJ 21UE98 CG-3508-N-021 744 NOK
CHEMGLASS CG-3506-N-12 Termometer, 25 mm I mmersjon, -10 Deg Til 250 Deg C, Glass, Mineral Spirit-Filled | CQ8RGK 21UF07 CG-3506-N-121 495 NOK
CHEMGLASS CG-3503-12 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -10 Deg Til 260 Deg C, Glass | CQ8RGL 21UE22 CG-3503-12948NOK
CHEMGLASS CG-3503-L-20 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -100 Deg Til 50 Deg C, Glass | CQ8RGN 21UD84 CG-3503-L-20718NOK
CHEMGLASS CG-3503-11 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -20 Deg Til 150 Deg C, Glass | CQ8RGP 21UC62 CG-3503-11503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMGLASS CG-3503-L-21 Termometer, 305 mm Lengde. X 76 mm I mmersjon, -100 Deg Til 50 Deg C, Glass
603NOK / enhet