Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHANNELLOCK 738 nål nesetang 7-7/8 tommer takket | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK 738 Nåletang 7-7/8 tommer takket

På lager
Vare: AH8JXT Modell: 738Kryssreferanse: 38UV71
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålestang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlå
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1.187 "
Kjevebredde1 / 16 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.375 "
Total lengde7.875 "
VårreturNei
Tether i standIkke tether i stand
Tips Bredde7 / 64 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.186
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHANNELLOCK 738 Nåletang 7-7/8 tommer takket
366NOK / enhet