CHAINFLEX CFBUS-065-1 Usb-kabel bøyes 1-1600 fot | AB7UQD 24C173

CHAINFLEX CFBUS-065-1 Usb-kabel bøyes 1-1600 fot

På lager
Vare: AB7UQD Modell: CFBUS-065-1Kryssreferanse: 24C173

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUSB-kabel
KabeltypeBuss
FARGEViolet
Måler / leder20/2 + 28/1 pr.
JakkefargeViolet
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning30
Nominell utenfor dia.0.2 "
Antall ledere4
SpolelengdeKlipp til lengde
Spole / spolelengde (ft.)1 "til 1600"
Temp. Område-31 grader til 158 grader F
TrådfargeRød, svart, hvit, grønn
Wire Gauge20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-065-1 Usb-kabel bøyes 1-1600 fot
192NOK / enhet