CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus Cable Flexing 24 / 2pr 1-1600 Feet | AB7UPW 24C166

CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus kabel bøying 24/2pr 1-1600 fot

På lager
Vare: AB7UPW Modell: CFBUS-020-1Kryssreferanse: 24C166

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCan-Bus kabel
KabeltypeBuss
FARGEViolet
Måler / leder24/2 pr.
JakkefargeViolet
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning30
Nominell utenfor dia.0.26 "
Antall ledere4
SpolelengdeKlipp til lengde
Spole / spolelengde (ft.)1 "til 1600"
Temp. Område-31 grader til 158 grader F
TrådfargeHvit, brun, grønn, gul
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargeWire GaugePris
CHAINFLEX CFBUS-021-1 Can-bus Cable Flexing 20 / 1pr 1-1600 Feet | AB7UPX 24C167 CFBUS-021-120/1 pr.100.33 "2Hvit / Brun20AWG82NOK
CHAINFLEX CFBUS-022-1 Can-bus Cable Flexing 20 / 2pr 1-1600 Feet | AB7UPY 24C168 CFBUS-022-120/2 pr.70.33 "4Hvit, brun, grønn, gul20AWG77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-020-1 Can-bus kabel bøying 24/2pr 1-1600 fot
64NOK / enhet