Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JRB 2TYY9

CHAINFLEX CF5-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v

På lager
Vare: AC3JRB Modell: CF5-25-04Kryssref: 2TYY9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker26
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.43 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF6-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Bare kobber0.49 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten111NOK
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Kobber0.43 "uskjermet25ft.1 578 NOK
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Kobber0.49 "Skjermet25ft.1 747 NOK
CHAINFLEX CF5-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Kobber0.43 "uskjermet100ft.6 312 NOK
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Kobber0.49 "Skjermet100ft.7 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04 Continuous Flexing Control Cable 26a 600v
61NOK / enhet