Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-07-36 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v | AC3JQR 2TYX9

CHAINFLEX CF5-07-36 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v

På lager
Vare: AC3JQR Modell: CF5-07-36Kryssreferanse: 2TYX9
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
180NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.87 "
Antall ledere36
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6228
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF5-07-25 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v | AC3JQQ 2TYX8 CF5-07-25Bare kobber50.75 "25Klipp til lengden, bestill med foten18AWG126NOK
CHAINFLEX CF5-15-03 Continuous Flexing Control Cable 18a 600v | AC3JQU 2TYY2 CF5-15-03Bare kobber180.31 "3Klipp til lengden, bestill med foten16AWG23NOK
CHAINFLEX CF5-15-04 Continuous Flexing Control Cable 18a 600v | AC3JQV 2TYY3 CF5-15-04Bare kobber180.35 "4Klipp til lengden, bestill med foten16AWG32NOK
CHAINFLEX CF5-07-25-25 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v | AC3JVU 2TZK6 CF5-07-25-25Kobber50.75 "2525ft.18AWG2 513 NOK
CHAINFLEX CF5-07-36-25 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v | AC3JVV 2TZK7 CF5-07-36-25Kobber50.87 "3625ft.18AWG3 619 NOK
CHAINFLEX CF5-15-03-25 Continuous Flexing Control Cable 18a 600v | AC3JVX 2TZK9 CF5-15-03-25Kobber180.31 "325ft.16AWG558NOK
CHAINFLEX CF5-15-04-25 Continuous Flexing Control Cable 18a 600v | AC3JVY 2TZL1 CF5-15-04-25Kobber180.35 "425ft.16AWG682NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-36 Continuous Flexing Control Cable 5a 600v
180NOK / enhet