Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF5-07-07 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JQM 2TYX5

CHAINFLEX CF5-07-07 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v

På lager
Vare: AC3JQM Modell: CF5-07-07Kryssreferanse: 2TYX5
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeGrønn
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker9
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.35 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4828
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeNominell utenfor dia.Antall ledereSpolelengdeLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF5-07-05 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Bare kobber0.31 "5Klipp til lengden, bestill med foten18AWG30NOK
CHAINFLEX CF5-15-18 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Bare kobber0.87 "18Klipp til lengden, bestill med foten16AWG131NOK
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Kobber0.31 "525ft.18AWG608NOK
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Kobber0.35 "725ft.18AWG890NOK
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Kobber0.87 "1825ft.16AWG2 348 NOK
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Kobber0.31 "5100ft.18AWG2 587 NOK
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Kobber0.35 "7100ft.18AWG3 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-07 Continuous Flexing Control Cable 9a 600v
44NOK / enhet