CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UNL 2WGU4

CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v

På lager
Vare: AC3UNL Modell: CF140US-15-25-100Kryssreferanse: 2WGU4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder16/25
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.85 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Bare kobber16/250.765 "25uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten172NOK
CHAINFLEX CF130US-15-33 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Bare kobber16/330.85 "33uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten242NOK
CHAINFLEX CF140US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Bare kobber16/250.85 "25SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten317NOK
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Kobber16/250.765 "25uskjermet25ft.4 776 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Bare kobber16/330.85 "33uskjermet25ft.7 524 NOK
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Bare kobber16/250.85 "25Skjermet25ft.7 105 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Bare kobber16/250.765 "25uskjermet100ft.19 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v
28 423 NOK / enhet