CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3

CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v

På lager
Vare: AC3JYJ Modell: CF140US-15-25-25Kryssreferanse: 2TZV3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeBare kobber
Måler / leder16/25
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.85 "
Antall ledere25
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5688
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Bare kobber16/250.765 "25uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten165NOK
CHAINFLEX CF130US-15-33 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Bare kobber16/330.85 "33uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten245NOK
CHAINFLEX CF140US-15-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Bare kobber16/250.85 "25SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten285NOK
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Kobber16/250.765 "25uskjermet25ft.4 732 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Bare kobber16/330.85 "33uskjermet25ft.7 120 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Bare kobber16/250.765 "25uskjermet100ft.18 928 NOK
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Kobber16/330.85 "33uskjermet100ft.31 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Continuous Flexing Tray Kabel 8a 600v
7 039 NOK / enhet