CEP 6415 Skjøteledningsett 50ft 10/4 30a Sow | AA6QRA 14N229

CEP 6415 Skjøteledningsett 50ft 10/4 30a Sow

På lager
Vare: AA6QRA Modell: 6415Kryssref: 14N229

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerator skjøteledning
FARGESvart
Ledningslengde50ft.
Måler / leder10/4
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Maks. Forsterker30
NEC ledningsbetegnelseSOW
NEMA -pluggkonfigurasjonL14-30P
NEMA-beholderkonfigurasjonL14-30R
Nominell utenfor dia.0.715 "
Antall utsalgssteder1
StrømindikatorNei
FormRund
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.8
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Extension

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMaks. ForsterkerNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonNominell utenfor dia.Pris
CEP 6410 Skjøteledningsett 100ft 10/4 30a Sow | AA6QQZ 14N228 6410100ft.30L14-30PL14-30R0.715 "10 769 NOK
CEP 6411 Skjøteledningsett 100ft 10/4 20a Sow | AA6QRB 14N230 6411100ft.20L14-20PL14-20R0.65 "9 612 NOK
CEP 6416 Skjøteledningsett 50ft 10/4 20a Sow | AA6QRC 14N231 641650ft.20L14-20PL14-20R0.65 "5 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CEP 6415 Skjøteledningsett 50ft 10/4 30a Sow
6 128 NOK / enhet