CEP 6210PDC15-2 bærbar kraftstasjon 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2

CEP 6210PDC15-2 bærbar kraftstasjon 15kva 120-208v

På lager
Vare: AC9JDV Modell: 6210PDC15-2Kryssreferanse: 3GUL2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

246 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kraftstasjon
amps50
FARGESilver / Black
VedleggsmaterialeRustfritt stål
Hz60
InngangstilkoblingHardt kablet
Inngangsspenning480 VAC
kVA-vurdering15
MaterialeRustfritt stål
MonteringHandlekurv
NEMA-vurdering3R
Utgangsspenning120 til 208 VAC
Generell dybde32.86 "
Total høyde57.24 "
Samlet bredde25 "
FaseTre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 224.07
Skipets høyde (cm)168.15
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inngangsbeskyttelse (30A smeltet frakobling)
    • Utgangstilkobling ((2) L6-30 250V ikke-GFCI, (10) 5-20R 125V GFCI)
    • Sekundær beskyttelse (100A 3P effektbryter)

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
CEP 6210PDC30-2 bærbar kraftstasjon 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3 6210PDC30-2100266 308 NOK
CEP 6212PDC30-2 bærbar kraftstasjon 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4 6212PDC30-230214 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CEP 6210PDC15-2 bærbar kraftstasjon 15kva 120-208v
246 002 NOK / enhet