CELLTREAT 229420 Sentrifugerør 50ml papp - Pakke med 500 | AC7DDJ 38C767

CELLTREAT 229420 Sentrifugerør 50 ml papp - pakke med 500 stk

På lager
Vare: AC7DDJ Modell: 229420Kryssreferanse: 38C767

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugerør
Kapasitet50mL
FARGEFjern
Graduation Range.5 ml til 50 ml
Graduering Underavdelinger2.5mm
Lengde115.64mm
Materialepolypropylen
Maks. Relativ sentrifugalkraft (xG)16000
Utenfor Dia.28.7mm
Temp. Område-80 grader til 100 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6975
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)77.22
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Kartongstativ

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGraduation RangeGraduering UnderavdelingerLengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
CELLTREAT 229410 Sentrifugerør 15 ml papp - pakke med 500 | AC7DDD 38C762 22941015mL.1 ml til 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 grader til 100 grader C1 772 NOK
CELLTREAT 229411 Sentrifugerør 15ml Veske - Pakke med 500 | AC7DDE 38C763 22941115mL.1 ml til 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 grader til 100 grader C1 781 NOK
CELLTREAT 229412 Sentrifugerør 15 ml skumstativ - pakke med 300 | AC7DDF 38C764 22941215mL.1 ml til 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 grader til 100 grader C1 119 NOK
CELLTREAT 229416 sentrifugerør 15 ml papirstativ - pakke med 500 | AC7DDG 38C765 22941615mL.1 ml til 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 grader til 100 grader C2 239 NOK
CELLTREAT 229417 Sentrifugerør 15 ml flip-top pose - pakke med 500 | AC7DDH 38C766 22941715mL.1 ml til 15 ml0.500mm120.23mm16.6mm-80 grader til 100 grader C2 396 NOK
CELLTREAT 229421 Sentrifugerør 50 ml pose - pakke med 500 | AC7DDK 38C768 22942150mL.5 ml til 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 grader til 100 grader C1 866 NOK
CELLTREAT 229422 Sentrifugerør 50ml skumstativ - pakke med 300 | AC7DDL 38C769 22942250mL.5 ml til 50 ml2.5mm115.64mm28.7mm-80 grader til 100 grader C1 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229420 Sentrifugerør 50 ml papp - pakke med 500 stk
2 092 NOK / enhet