Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CELLTREAT 229291 Reagensreservoar 50ml - Pakke med 200 | AC7DCY 38C757

CELLTREAT 229291 reagensreservoar 50 ml - pakke med 200 stk

På lager
Vare: AC7DCY Modell: 229291Kryssreferanse: 38C757

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReagensbeholder
Kapasitet50mL
FARGEHvit
Materialepolystyren
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode3926909910
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: V-bunn

Produktvarianter

ProduktModellPris
CELLTREAT 229290 Reagensreservoar 50ml Pk 80 | AC7DCX 38C756 2292901 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CELLTREAT 229291 reagensreservoar 50 ml - pakke med 200 stk
1 705 NOK / enhet