Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 20253-0045 trykkregulator 3/8 tommer 20 til 70 psi | AD2KGW 3PZJ7

CASH VALVE 20253-0045 trykkregulator 3/8 tomme 20 til 70 psi

På lager
Vare: AD2KGW Modell: 20253-0045Kryssreferanse: 3PZJ7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
Høyde6.25 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde3.875 "
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.400 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde20 til 70 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeMaks. PressMaks. Temp.Størrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL 12397-0028 Trykkregulator 1 tomme 10 til 45 psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 Grader F1"10 til 45 psi11 672 NOK
KONTANTVENTIL 12397-0040 trykkregulator 1 tomme 20 til 60 psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 Grader F1"20 til 60 psi11 672 NOK
KONTANTVENTIL 12397-0011 Trykkregulator 1 tomme 2 til 20 psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 Grader F1"2 til 20 psi11 672 NOK
KONTANTVENTIL 12397-0078 Trykkregulator 1 tomme 55 til 100 psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 Grader F1"55 til 100 psi11 672 NOK
KONTANTVENTIL 12397-0120 Trykkregulator 1 tomme 90 til 150 psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 Grader F1"90 til 150 psi11 672 NOK
KONTANTVENTIL 15580-0030 Trykkregulator 1/2 tomme 10 Til 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 Grader F1 / 2 "10 til 50 psi6 052 NOK
KONTANTVENTIL 15580-0016 Trykkregulator 1/2 tomme 2 til 30 psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 Grader F1 / 2 "2 til 30 psi6 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 20253-0045 trykkregulator 3/8 tomme 20 til 70 psi
4 873 NOK / enhet