KONTANTVENTIL 13756-0065 Trykkavlastningsventil 1-1/2 tomme 65 Psi | AD2KKF 3PZT8

CASH VALVE 13756-0065 Trykkavlastningsventil 1-1/2 tommer 65 psi

På lager
Vare: AD2KKF Modell: 13756-0065Kryssreferanse: 3PZT8

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk65 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1.5 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde10.75 "
Total lengde7.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 100 psi
SetematerialeMonel
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.426
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykkTemp. OmrådeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
KONTANTVENTIL 8374-0200 Trykkavlastningsventil 1 tomme 200 Psi bronse | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0400 Trykkavlastningsventil 1 tomme 400 Psi bronse | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0100 Trykkavlastningsventil 1 tomme 100 Psi bronse | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0050 Trykkavlastningsventil 1 tomme 50 Psi bronse | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 840 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0200 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0050 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 50psi bronse | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0400 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 13756-0065 Trykkavlastningsventil 1-1/2 tommer 65 psi
48 392 NOK / enhet