Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CASH ACME EB45 trykkregulator 3/4 tommer Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 trykkregulator 3/4 tommer Npt 400 Psi

På lager
Vare: AG2MFA Modell: EB45Kryssref: 31LH28
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
1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialBronse
SamsvarIAPMO
TilkoblingstypePT
Høyde5.125 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Lengde3 13 / 32 "
Maks. Press400 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkjusteringsområde10 til 70 psi
Forsegl materialeEPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellPris
CASH ACME 23136-0045 Trykkregulator, 3/4 tommers innløpsstørrelse, 3/4 tommers utløpsstørrelse, 5 1/2 tommers lengde | CJ3BDF 49EL62 23136-00451 645 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH ACME EB45 trykkregulator 3/4 tommer Npt 400 Psi
1 056 NOK / enhet