CAROL E3602S.41.03 Brannalarm/livssikkerhetskabel 18awg 1000 fot | AB6MEB 21Y938

CAROL E3602S.41.03 Brannalarm/livssikkerhetskabel 18awg 1000 fot

På lager
Vare: AB6MEB Modell: E3602S.41.03Kryssref: 21Y938

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeSkjermet, plenum
FARGERød
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeMassivt bart kobber
IsolasjonPremium-kvalitet, fargekodet Flexguard(R) PVC
IsolasjonsmaterialePremium-kvalitet, fargekodet Flexguard(R) PVC
JakkefargeRød
Jakke materialeFørsteklasses Flexguard (R) PVC
Lengde1000ft.
NEC-artikkel760
Nominell utenfor dia.0.158 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjermingTotal Flexfoil (R) polyesterstøttet aluminiumsfolie, strandet fortinnet kobberavløpstråd
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)1000
strandingsolid
Temp. Område+32 F til +167 F (0 C til + 75 C)
Vertikal brettflammetestOppfyller NFPA 262 & CSA FT-6 Steiner Tunnel branntester for plenumsapplikasjoner; CA State Fire Marshall godkjent
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.505
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakke materialeKabeltypeFARGELengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CAROL E1032S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2uskjermet1 737 NOK
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4uskjermet3 224 NOK
CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.156 "2uskjermet2 068 NOK
CAROL E3034S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.185 "4uskjermet3 777 NOK
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skjermet1 433 NOK
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.173 "6Skjermet2 755 NOK
CAROL E2008S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.195 "8Skjermet3 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL E3602S.41.03 Brannalarm/livssikkerhetskabel 18awg 1000 fot
5 891 NOK / enhet