Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKP 1ATJ6

CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Natural

På lager
Vare: AA8YKP Modell: E3032S.18.86Kryssreferanse: 1ATJ6
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
2 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeLyd og sikkerhet, plenum
FARGEGrå
Dirigentfargekodetabellnummer1
Dirigentstørrelse18AWG
LedertypeStrandet
IsolasjonFlexguard (R) PVC
IsolasjonsmaterialeFlexguard (R) PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialeFlexguard (R) PVC
Lengde500ft.
NEC-artikkel800 Type CMP
Nominell utenfor dia.0.156 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)500
Temp. Område0 C til 75 C
Vertikal brettflammetestUL 910 Flammetest
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakke materialeKabeltypeFARGELengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CAROL E1032S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2uskjermet1 737 NOK
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4uskjermet3 224 NOK
CAROL E3034S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.185 "4uskjermet3 777 NOK
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skjermet1 433 NOK
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.173 "6Skjermet2 755 NOK
CAROL E2008S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.195 "8Skjermet3 356 NOK
CAROL C1305.41.01 Kabelkommunikasjon 20/4 1000ft Svart | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01Carolprene GummiKommunikasjon og kontrollSvart1000ft.-0.3 "4Skjermet17 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Natural
2 068 NOK / enhet