CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6

CAROL E2006S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå

På lager
Vare: AA8YKV Modell: E2006S.18.10Kryssreferanse: 1ATK6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeLyd og sikkerhet, Riser
FARGEGrå
Dirigentfargekodetabellnummer5
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet
IsolasjonHalvstiv PVC
IsolasjonsmaterialeHalvstiv PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde500ft.
NEC-artikkel725 Type CL3R, 800 Type CMR
Nominell utenfor dia.0.173 "
Antall ledere6
Skjermet / uskjermetSkjermet
skjerming100% folie
Skjermende materialeFolie
Spole / spolelengde (ft.)500
Temp. Område-20 C til 75 C
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakke materialeKabeltypeFARGELengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CAROL E1032S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2uskjermet1 737 NOK
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4uskjermet3 224 NOK
CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.156 "2uskjermet2 068 NOK
CAROL E3034S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.185 "4uskjermet3 777 NOK
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skjermet1 433 NOK
CAROL E2008S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.195 "8Skjermet3 356 NOK
CAROL C1305.41.01 Kabelkommunikasjon 20/4 1000ft Svart | AB4LKC 1YPY6 C1305.41.01Carolprene GummiKommunikasjon og kontrollSvart1000ft.-0.3 "4Skjermet17 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL E2006S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå
2 755 NOK / enhet