CAROL CR5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 Fot Hvit | AF7HZX 21EN31

CAROL CR5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 fot hvit

På lager
Vare: AF7HZX Modell: CR5.30.02Kryssreferanse: 21EN31

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kategoritype5E
Frekvens100 MHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
JakkefargeHvit
Jakke materialePVC
Lengde1000ft.
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utenfor Dia.0.2 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R) II
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.072
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Installasjonstemp. Område (0 grader til 60 grader C)
    • Plenum vurdert (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL CR5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 fot hvit
2 711 NOK / enhet