CAROL CP5.30.10 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot grå | AF9ZYY 30YJ30

CAROL CP5.30.10 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot grå

På lager
Vare: AF9ZYY Modell: CP5.30.10Kryssreferanse: 30YJ30

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 048 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwisted Pair kabel
Bøy radius1"
Kategoritype5E
Frekvens100 MHz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde100ft.
Antall lederpar4
Driftstemp. Område-10 grader til 60 grader C
Utenfor Dia.0.18 "
PakketypeTrekk Pac
emballasjePull-Pac (R)
Trekkekraft25 lb.
Skjermet / uskjermetuskjermet
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9968
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Installasjonstemp. Område (0 grader til 60 grader C)
    • Plenum vurdert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypeJakkefargeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.LedningsstørrelsePris
CAROL CP5.30.07 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot Blå | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075EBlå-10 grader til 60 grader C0.18 "24AWG2 044 NOK
CAROL CR6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 100 fot Blå | AF9ZYZ 30YJ31 CR6.30.076Blå-20 grader til 75 grader C0.205 "23AWG1 822 NOK
CAROL CP6.30.10 Kabel Cat 6 23 AWG 100 fot grå | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Grå-20 grader til 75 grader C0.2 "23AWG3 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL CP5.30.10 Kabel Cat 5e 24 AWG 100 fot grå
2 048 NOK / enhet