CAROL C4067A.38.10 Kabellyd 500 fot grå | AC3TVV 2W995

CAROL C4067A.38.10 Kabellyd 500 fot grå

På lager
Vare: AC3TVV Modell: C4067A.38.10Kryssreferanse: 2W995

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkommunikasjon Cable
KabeltypeElektronisk flerleder, uskjermet
FARGEGrå
Dirigentfargekodetabellnummer5
Dirigentstørrelse22AWG
LedertypeStrandet
IsolasjonPremium halvstiv PVC
IsolasjonsmaterialePremium halvstiv PVC
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Lengde500ft.
NEC-artikkel800, CM
Nominell utenfor dia.0.276 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spole / spolelengde (ft.)500
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
Vertikal brettflammetestPasserer UL 70,000 BTU
Spenning300

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.195
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakke materialeKabeltypeFARGELengdeNEC-artikkelNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CAROL E1032S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2uskjermet1 737 NOK
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4uskjermet3 224 NOK
CAROL E3032S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.156 "2uskjermet2 068 NOK
CAROL E3034S.18.86 Ledningslyd og sikkerhet 18 Awg Naturlig | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLyd og sikkerhet, plenumGrå500ft.800 Type CMP0.185 "4uskjermet3 777 NOK
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skjermet1 433 NOK
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.173 "6Skjermet2 755 NOK
CAROL E2008S.18.10 Ledningslyd og sikkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLyd og sikkerhet, RiserGrå500ft.725 Type CL3R, 800 Type CMR0.195 "8Skjermet3 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C4067A.38.10 Kabellyd 500 fot grå
6 399 NOK / enhet